missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acetylnaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Beschreibung
2-Acetylnaphthalene is used as a flavoring agent in food. It serves as an intermediate in the preparation of piperidinyl pyrazoles as potent DNA gyrase inhibitors. Further, it is used in air care products, cleaning and furnishing care products. In addition to this, it is used in the synthesis of aromatic enone and dienone analogues of curcumin as angiogenesis inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Acetylnaphthalin wird als Aromastoff in Lebensmitteln verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Piperidinylpyrazolen als potenter DNA-Gyrase-Inhibitor. Darüber hinaus wird es in Luftpflegeprodukten, Reinigungs- und Möbelpflegeprodukten verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von aromatischen Enon- und Dienon-Curcumin-Analoga als Angiogenese-Inhibitor eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
2-Acetylnaphthalin wird als Aromastoff in Lebensmitteln verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Piperidinylpyrazolen als potenter DNA-Gyrase-Inhibitor. Darüber hinaus wird es in Luftpflegeprodukten, Reinigungs- und Möbelpflegeprodukten verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von aromatischen Enon- und Dienon-Curcumin-Analoga als Angiogenese-Inhibitor eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Acetylnaphthalene |
Schmelzpunkt | 52°C to 56°C |
Siedepunkt | 300°C to 301°C |
Flammpunkt | 168°C (334°F) |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 774965 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,acetone and ether. Insoluble in water. |
Formelmasse | 170.21 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'