missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-3,5-dichlorobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-3,5-Dichlorbenzoesäure, ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Dieses Material ist stabil, wenn es unter geeigneten Bedingungen gelagert wird. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2-Amino-3,5-Dichlorbenzoesäure, ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Dieses Material ist stabil, wenn es unter geeigneten Bedingungen gelagert wird. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 225°C to 227°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 779100 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 206.03 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'