missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-1,3,5-Triisopropylbenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene is used in Suzuki reaction. It is found to effect highly selective ring closures of homoallylic alcohols to substituted tetrahydrofurans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol kommt bei der Suzuki-Reaktion zum Einsatz. Es hat sich als Auslöser hochselektiver Ringschlüsse von homoallylischen Alkoholen zu substituierten Tetrahydrofuranen erwiesen.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol kommt bei der Suzuki-Reaktion zum Einsatz. Es hat sich als Auslöser hochselektiver Ringschlüsse von homoallylischen Alkoholen zu substituierten Tetrahydrofuranen erwiesen.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene |
Siedepunkt | 125°C to 126°C (4 mmHg) |
Brechungsindex | 1.5225 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1953440 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water. |
Formelmasse | 283.25 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'