Learn More
2-Brom-1,4-Dimethoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene has been used in preparation of S-(-)-2-[N-(trifluoroacetyl)amino]-1-(2,5-dimethoxy-4- bromophenyl)-1-propanone, 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne and 1,4-bis{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne and 1-bromo-4-iodo-2,5-dimethoxybenzene. It can be used as a chemical redox shuttle additive in Lithium ion batteries for repeated overcharge and overdischarge protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Bromo-1,4-Dimethoxybenzol wurde zur Herstellung von S-(-)-2-[N-(Trifluoroacetyl)amino]-1-(2,5-Dimethoxy-4-Bromophenyl)-1-Propanon, 1,4-Bis{4 -[2-(4-Pyridyll)Ethenyl]Phenyl}Butadiin und 1,4-Bis{2,5-Dimethoxy-4-[2-(4-Pyridyl)Ehtenyl]Phenyl}Butadiin und 1-Bromo-4-Iod-2,5-Dymethoxybenzen verwendet. Es kann als chemisches Redox-Shuttle-Additiv in Lithium-Ionen-Batterien für wiederholte Überladung und Überentladungsschutz verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Lichtempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene |
Dichte | 1.441 |
Siedepunkt | 260°C to 262°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.57 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2441884 |
Synonym | 1-bromo-2,5-dimethoxybenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybromobenzene, pubchem19785, 2-bromo-4-methoxyanisole, acmc-1cby3, ksc490m9p, 1,4-dimethoxy-2-bromobenzene, 1-bromo-2, 5-dimethoxybenzene, dwcgnrkflrlwcj-uhfffaoysa |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 217.07 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only