missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlor-5-(Methoxycarbonyl)Benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Boronsäuren werden häufig in metallkatalysierten Kreuzkupplungsreaktionen für die Bildung von C-C-, C-N-Bindungen und die C-H-Funktionalisierung verwendet. Die weit verbreitete Suzuki-Miyaura-Kupplung ermöglicht die Kupplung von Borsäuren mit Kohlenstoffhalogeniden und -surrogate. Andere bekannte Cheminismen können 1,4-Addition zu aktivierten Alkenen, eine 1,2-Addition zu Carbonylen und Iminen, Addition zu Anhydriden, 1,4-Addition zu a,ß-ungesättigten Ketonen(4) und 1,4-Addition zu Estern und Amiden umfassen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Boronsäuren werden häufig in metallkatalysierten Kreuzkupplungsreaktionen für die Bildung von C-C-, C-N-Bindungen und die C-H-Funktionalisierung verwendet. Die weit verbreitete Suzuki-Miyaura-Kupplung ermöglicht die Kupplung von Borsäuren mit Kohlenstoffhalogeniden und -surrogate. Andere bekannte Cheminismen können 1,4-Addition zu aktivierten Alkenen, eine 1,2-Addition zu Carbonylen und Iminen, Addition zu Anhydriden, 1,4-Addition zu a,ß-ungesättigten Ketonen(4) und 1,4-Addition zu Estern und Amiden umfassen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 230°C to 232°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 214.41 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'