missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Hydroxy-1-Naphthaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde is used in Merrified-type synthesis to deterime free amino acid groups in polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxy-1-Naphthaldehyd wird in der Merrified-artigen Synthese verwendet, um freie Aminosäuregruppen in Polymeren zu bestimmen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (40 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
2-Hydroxy-1-Naphthaldehyd wird in der Merrified-artigen Synthese verwendet, um freie Aminosäuregruppen in Polymeren zu bestimmen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (40 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde |
Schmelzpunkt | 77°C to 80°C |
Siedepunkt | 191°C to 193°C (27 mmHg) |
Geruch | Odorless |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (40g/L at 20°C). |
Formelmasse | 172.18 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'