missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Isopropylanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Isopropylanisole is the startind material in thesynthesis of (±)-shonanyl methyl ether and (±)-ferruginyl methyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Isopropylanisol ist das Ausgangsmaterial in der Synthese von (±)-Shonanyl-Methylether und (±)-ferruginyl-Methylether.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2-Isopropylanisol ist das Ausgangsmaterial in der Synthese von (±)-Shonanyl-Methylether und (±)-ferruginyl-Methylether.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Isopropylanisole |
Dichte | 0.936 |
Siedepunkt | 198°C to 200°C |
Flammpunkt | 86°C (187°F) |
Brechungsindex | 1.508 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 150.22 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'