missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxybenzylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Description
2-Methoxybenzylamine is used in the preparation of 6-substituted purines. It is also is used in the preparation of GABAA receptor ligands as analgesic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxybenzylamin wird bei der Herstellung von 6-substituierten Purinen verwendet. Wird auch bei der Herstellung von GABAA-Rezeptorliganden als Analgetikum verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich.
2-Methoxybenzylamin wird bei der Herstellung von 6-substituierten Purinen verwendet. Wird auch bei der Herstellung von GABAA-Rezeptorliganden als Analgetikum verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxybenzylamine |
Dichte | 1.057 |
Siedepunkt | 228°C to 229°C |
Flammpunkt | 100°C (212°F) |
Brechungsindex | 1.548 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 1100448 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Show More |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'