missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-5-nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-5-nitrophenol |
Schmelzpunkt | 116°C to 120°C |
Siedepunkt | 180°C (15 mmHg) |
Geruch | Phenol-like |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2446 |
Formelmasse | 153.14 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'