missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Methylthio)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-(Methylthio)aniline used as important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylthio)anilin wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (weniger).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2-(Methylthio)anilin wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (weniger).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Methylthio)aniline |
Dichte | 1.111 |
Siedepunkt | 233°C to 234°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.624 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 386211 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (less). |
Formelmasse | 139.23 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'