missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Naphthol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
2-Naphthol can be used as a fluorescent indicator. It can be also used in the production of dyes and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Naphthol kann als Fluoreszenzanzeige verwendet werden. Es kann auch bei der Herstellung von Farbstoffen und in der organischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Teilweise mischbar in Wasser (0.76 g/l).
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Naphthol kann als Fluoreszenzanzeige verwendet werden. Es kann auch bei der Herstellung von Farbstoffen und in der organischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Teilweise mischbar in Wasser (0.76 g/l).
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Naphthol |
Schmelzpunkt | 120°C to 124°C |
Dichte | 1.28 |
pH | 5.77 |
Siedepunkt | 285°C to 286°C |
Flammpunkt | 153°C (307°F) |
Geruch | Phenol-like |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 742134 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'