missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nitrobenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2-Nitrobenzaldehyde is used as a starting material in synthetic chemistry. It is used as an intermediate during the synthesis of Indigo dye. It is involved in the preparation of colorants such as Indigo carmine. Further, it serves as a useful photoremovable protecting group as well as utilized in the preparation of o-nitrophenylethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitrobenzaldehyd wird als Ausgangsstoff in der synthetischen Chemie verwendet. Es wird als Zwischenprodukt während der Synthese des Indigo-Farbstoffs verwendet. Es ist an der Herstellung von Farbstoffen wie Indigo-Karmin beteiligt. Darüber hinaus dient es als nützliche photoinstabile Schutzgruppe und wird bei der Herstellung von O-Nitrophenylethylenglycol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
2-Nitrobenzaldehyd wird als Ausgangsstoff in der synthetischen Chemie verwendet. Es wird als Zwischenprodukt während der Synthese des Indigo-Farbstoffs verwendet. Es ist an der Herstellung von Farbstoffen wie Indigo-Karmin beteiligt. Darüber hinaus dient es als nützliche photoinstabile Schutzgruppe und wird bei der Herstellung von O-Nitrophenylethylenglycol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Nitrobenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 43°C to 46°C |
Siedepunkt | 153°C (23 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 742624 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Merck Index | 14,6587 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 151.12 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'