missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, MP Biomedicals™
82.28 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 ml
1 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin |
Farbe | Farblos |
Strukturformel | C16H20N2 |
Menge | 50 ml |
Formelmasse | 240.3 |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'