missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dimethoxyanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
3,4-Dimethoxyaniline is commonly used as fine chemicals, used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethoxyanilin wird häufig als Feinchemikalie für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
3,4-Dimethoxyanilin wird häufig als Feinchemikalie für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dimethoxyaniline |
Schmelzpunkt | 86°C to 89°C |
Siedepunkt | 174°C to 176°C (22 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Characteristic |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 743399 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water |
Formelmasse | 153.18 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'