missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dimethoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3,4-Dimethoxyphenol is used in the preparation of 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives and multi-target anti Alzheimer compounds. It is also used in the preparation of 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside and 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene. Further, it serves as a precursor for 4H-chromenes synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethoxyphenol wird bei der Herstellung von 5,6-Dimethoxy-Benzofuranon-Derivaten und Multi-Target-Anti-Alzheimer-Verbindungen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von 3,4-Dimethoxyphenyl-beta-D-Glucopyranosid und 4-(but-2-enyloxy)-1,2-Dimethoxybenzol verwendet. Weiterhin dient es als Vorläufer für die 4H-Chromen-Synthese.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
3,4-Dimethoxyphenol wird bei der Herstellung von 5,6-Dimethoxy-Benzofuranon-Derivaten und Multi-Target-Anti-Alzheimer-Verbindungen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von 3,4-Dimethoxyphenyl-beta-D-Glucopyranosid und 4-(but-2-enyloxy)-1,2-Dimethoxybenzol verwendet. Weiterhin dient es als Vorläufer für die 4H-Chromen-Synthese.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dimethoxyphenol |
Schmelzpunkt | 79°C to 82°C |
Siedepunkt | 167°C (14 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1366650 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 154.16 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'