missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dimethyl-4-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethyl-4-Nitrobenzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
3,5-Dimethyl-4-Nitrobenzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 222°C to 226°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1965772 |
Synonym | 3,5-dimethyl-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro, 4-nitro-3,5-dimethylbenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro-benzoic acid, 4-nitromesitylenic acid, pubchem19635, acmc-1agmi, benzoic acid,5-dimethyl-4-nitro, benzoic acid,3,5-dimethyl-4-nitro, 3,5-dimethyl-4-nitro benzoic acid |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 195.18 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'