missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Aminobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
It finds its application as crystalline Intermediate for azo dyes, pharmaceuticals, and X-ray contrast media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung als kristallines Zwischenprodukt für Azofarbstoffe, Pharmazeutika und Röntgenkontrastmedien.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 5.9 g/l. Die Löslichkeit in heißem Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Findet seine Anwendung als kristallines Zwischenprodukt für Azofarbstoffe, Pharmazeutika und Röntgenkontrastmedien.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 5.9 g/l. Die Löslichkeit in heißem Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Aminobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 172°C to 179°C |
Dichte | 1.51 |
Flammpunkt | 150°C (302°F) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 471603 |
Merck Index | 14,421 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 20°C 5.9g/L. Solubility in hot methanol is almost transparent. |
Formelmasse | 137.14 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'