missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Brombiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
3-Bromobiphenyl is utilized as an electrochemical immunosensor based on poly(dopamine) coated gold nanocluster for brominated flame retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brombiphenyl wird als elektrochemischer Immunsensor auf der Basis von Poly(dopamin)-beschichtetem Goldnanocluster für bromierte Flammschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
3-Brombiphenyl wird als elektrochemischer Immunsensor auf der Basis von Poly(dopamin)-beschichtetem Goldnanocluster für bromierte Flammschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromobiphenyl |
Dichte | 1.397 |
Siedepunkt | 301°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.641 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2043191 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 233.12 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'