missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlor-5-Fluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Sie wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3276 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
Formelmasse | 169.59 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'