missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlorstyren, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It has been identified as a potential candidate for an electron resist to be used in direct device fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde als potenzieller Kandidat für einen Elektronenwiderstand identifiziert, der bei der direkten Herstellung von Geräten verwendet werden kann.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Äther und Ethanol
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
Es wurde als potenzieller Kandidat für einen Elektronenwiderstand identifiziert, der bei der direkten Herstellung von Geräten verwendet werden kann.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Äther und Ethanol
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chlorostyrene |
Namenshinweis | stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol |
Dichte | 1.09 |
Siedepunkt | 188°C to 189°C |
Flammpunkt | 67°C (153°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.562 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2038489 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ether,and ethanol |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'