missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Brom-3,5-Dihydroxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | 268°C to 272°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2368265 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 233.02 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'