missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluor-1,2-Dimethoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene is a raw material used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluor-1,2-Dimethoxybenzol ist ein Rohstoff für die organische Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.079 g/l25 °C.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
4-Fluor-1,2-Dimethoxybenzol ist ein Rohstoff für die organische Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.079 g/l25 °C.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene |
Dichte | 1.171 |
Siedepunkt | 120°C to 123°C (45 mmHg) |
Flammpunkt | 91°C (195°F) |
Brechungsindex | 1.51 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2441600 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 0.079g/L 25°C. |
Formelmasse | 156.16 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'