missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluor-2-(pentafluorthio)-Benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C. lagern. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln in trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit aktiven Metallen, Basen und Aminen. Feuchtigkeitsempfindlich.
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C. lagern. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln in trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit aktiven Metallen, Basen und Aminen. Feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride |
Dichte | 1.495 |
Siedepunkt | 157°C |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Brechungsindex | 1.468 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 226.56 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'