missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Isopropylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
500 g
Description
4-Isopropylaniline was used in the hydroamination of phenylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Isopropylanilin wurde bei der Hydroaminierung von Phenylacetylen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Säuren fernhalten. Lichtempfindlich
4-Isopropylanilin wurde bei der Hydroaminierung von Phenylacetylen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Säuren fernhalten. Lichtempfindlich
Specifications
Chemischer Name oder Material | 4-Isopropylaniline |
Schmelzpunkt | -63°C |
Dichte | 0.989 |
Siedepunkt | 226°C to 228°C |
Flammpunkt | 92°C (197°F) |
Brechungsindex | 1.543 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1930544 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,2620 |
Show More |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'