missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxy-2-Nitrophenol, 98 %
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Diese Säure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
In Methanol nahezu transparent löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Diese Säure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
In Methanol nahezu transparent löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxy-2-nitrophenol |
Schmelzpunkt | 77°C to 80°C |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol almost transparency. |
Formelmasse | 169.14 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'