missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
4-Methoxybenzoic acid is used in oxidation and reduction of cytochrome c in solution through different self-assembled monolayers on gold electrodes using cyclic voltammetry. p-Anisic acid has antiseptic properties. It is also used as an intermediate in the preparation of more complex organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzoesäure wird bei der Oxidation und Reduktion von Cytochrom c in Lösung durch verschiedene selbstorganisierte Monolagen auf Goldelektroden mit zyklischer Voltammetrie verwendet. P-Anissäure weist antiseptische Eigenschaften auf. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung komplexerer organischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 0.3 g/l. Löslich in Alkohol, Ethylacetat und Ether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
4-Methoxybenzoesäure wird bei der Oxidation und Reduktion von Cytochrom c in Lösung durch verschiedene selbstorganisierte Monolagen auf Goldelektroden mit zyklischer Voltammetrie verwendet. P-Anissäure weist antiseptische Eigenschaften auf. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung komplexerer organischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 0.3 g/l. Löslich in Alkohol, Ethylacetat und Ether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | 182°C to 185°C |
Dichte | 1.385 |
pH | 3 to 4 |
Siedepunkt | 275°C to 277°C |
Flammpunkt | 185°C (365°F) |
Geruch | Odorless |
Menge | 250 g |
Beilstein | 508910 |
Merck Index | 14,666 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'