missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Methoxybenzonitrile is used as raw material of parfum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzonitril wird als Rohstoff für Parfum verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
4-Methoxybenzonitril wird als Rohstoff für Parfum verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzonitrile |
Schmelzpunkt | 57°C to 61°C |
Siedepunkt | 256°C to 257°C |
Geruch | Almond-like |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 508117 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 133.15 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'