missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Methylthio)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
4-(Methylthio)phenol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Methylthio)Phenol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (9.59 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
4-(Methylthio)Phenol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (9.59 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Methylthio)phenol |
Schmelzpunkt | 85°C to 87°C |
Siedepunkt | 153°C to 156°C (20 mmHg) |
Geruch | Stench |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 9.59g/ l. |
Formelmasse | 140.21 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'