missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Trifluoromethyl)Styrol, 98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-(Trifluoromethyl)styrene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Trifluormethyl)styrol wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Lichtempfindlich. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Wärme, Ultraviolettstrahlung und Initiatoren Freier Radikale.
4-(Trifluormethyl)styrol wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Lichtempfindlich. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Wärme, Ultraviolettstrahlung und Initiatoren Freier Radikale.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)styrene |
Namenshinweis | stabilized |
Dichte | 1.165 |
Siedepunkt | 65°C to 66°C (40 mmHg) |
Flammpunkt | 42°C (108°F) |
Brechungsindex | 1.466 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1863548 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'