missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Doppellöffel aus 4301 Edelstahl
Dieser Löffel eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Schneider Gerd™ 4301 Doppellöffel aus Edelstahl eignen sich optimal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Verbindungen.
9.00 € - 13.00 €
Spezifikation
Menge | 1 Packungen |
---|---|
Produkttyp | Spatel mit zwei Löffelenden |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Chemie |
Material | Edelstahl (4301) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10672902
|
Schneider Gerd™
231 |
120 mm |
9.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10683092
|
Schneider Gerd™
235 |
250 mm |
13.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10682902
|
Schneider Gerd™
233 |
180 mm |
10.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10595334
|
Schneider Gerd™
236 |
300 mm |
13.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Löffel zum Aufnehmen und Transportieren trockener Substanzen oder Flüssigkeiten
- Zwei Endformen bieten erhöhte Vielseitigkeit
- Ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
Spezifikation
1 Packungen | |
Spatel mit zwei Löffelenden | |
Für die Chemie | |
Edelstahl (4301) |