missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Hydroxy-2-Nitrobenzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln.
5-Hydroxy-2-Nitrobenzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 166°C to 168°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1910196 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 167.12 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'