missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,10-Diethoxyanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
9,10-Diethoxyanthracene acts as a photo sensitizing agent for diaryl iodonium salts. It is also used as a sensitizing dye. It is utilized for the preparation of polymetallic complexes through selective pi-coordination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,10-Diehoxyanthracol wirkt als photosensibilisierendes Mittel für Diaryliodonium-Salze. Es wird auch als sensibilisierender Farbstoff verwendet. Es wird für die Herstellung von polymetallischen Komplexen durch selektive Pi-koordination verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
9,10-Diehoxyanthracol wirkt als photosensibilisierendes Mittel für Diaryliodonium-Salze. Es wird auch als sensibilisierender Farbstoff verwendet. Es wird für die Herstellung von polymetallischen Komplexen durch selektive Pi-koordination verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9,10-Diethoxyanthracene |
Schmelzpunkt | 149°C to 151°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene. |
Formelmasse | 266.33 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'