missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, low ROX
Ist optimiert für Hybridisierungsröhrchen und enthält alle Bestandteile, die für die quantitative PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Template und Primern/Sonden.
640.00 € - 2070.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11852083
|
Thermo Scientific™
AB1318B |
1600 Reaktionen |
2070.00 €
1600 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10551574
|
Thermo Scientific™
AB1319A |
400 Reaktionen |
640.00 €
400 Reaktionen |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf Proben basiert.
- Hohe Sensitivität und Spezifität – die Mastermixe enthalten unser patentiertes Hot-Start-Enzym Thermo-Start DNA-Polymerase
- Reproduzierbarkeit – alle Mischungen werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
- Optimierter Puffer – für maximale Leistung bei Multiplexreaktionen
Spezifikation
Primer-Sonde | |
qPCR | |
Standard | |
ABsolute | |
Genexpression | |
2 X |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
7500 System, QuantStudio™, VIIa™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
qPCR-Mischung | |
2X | |
DNA, dsDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.