Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC-HPLC-Säulen
Verstärkte Retention polarer und hydrophiler Analyte mit Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC-LC-Säulen.
Marke: Thermo Scientific™ 17526-153030
733.21 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verstärkte Retention polarer und hydrophiler Analyte mit Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC-LC-Säulen. Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore™ Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
- Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
- Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
- Verstärkte Retention polarer und hydrophiler Analyten
- Alternative Selektivität bis C18 ohne Ionenpaar oder Derivatisierung
- Verbesserte Empfindlichkeit bei MS-Detektion
Bestellinformationen:
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
Analysesäule | |
HILIC, ESI-MS | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
Silika | |
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika | |
Normalphase und HILIC |
3 mm | |
150 mm | |
Kugelförmiger, fester Kern | |
2 bis 8 | |
130 m²/g | |
L3 | |
Accucore | |
Mixed-Mode |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.