Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC-HPLC-Säulen
Verstärkte Retention polarer und hydrophiler Analyte mit Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC-LC-Säulen.
Marke: Thermo Scientific™ 17526-103030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verstärkte Retention polarer und hydrophiler Analyte mit Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC-LC-Säulen. Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore™ Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
- Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
- Niedrigere Gegendrücke, so dass UHPLC nicht erforderlich ist.
- Verstärkte Retention von polaren und hydrophilen Analyten
- Alternative Selektivität bis C18 ohne Ionenpaar oder Derivatisierung
- Verbesserte Empfindlichkeit bei MS-Detektion
Bestellinformationen:
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
Analysesäule | |
HILIC, ESI-MS | |
1.000 bar | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
Silika | |
Silika, sphärisch, mit festem Kern, ultrarein | |
Normal Phase and HILIC |
3 mm | |
100 mm | |
Sphärisch, fester Kern | |
2 bis 8 | |
130 m²/g | |
L3 | |
Accucore | |
HILIC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.