Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl/Hexyl-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Solid-Core-Säule für schnelle, hochauflösende Trennungen aromatischer und mäßig polarer Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 17926-054630
597.21 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-Hexyl LC-Säulen verfügen über eine einzigartige Selektivität bei aromatischen und moderat polaren Analyten.
Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
- Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
- Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
- Mixed-Mode-Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten
- Verbesserte π-π-Wechselwirkungen bei aromatischen Stoffen
- Mäßige Hydrophobizität
Bestellinformationen:
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
Phenyl/Hexyl | |
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4,6 mm | |
50 mm | |
Kugelförmiger, fester Kern | |
2 bis 8 | |
130 m²/g | |
L11 | |
Accucore | |
5 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.