missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Organic Acid HPLC Columns: OA-2000 column
Treffen Sie Ihre Auswahl aus vier Arten organischer Säuresäulen, die alle eine sulfonierte Polystyrol-Divinylbenzolverpackung haben
Marke: Grace™ 9048
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Schnelle Analyse organischer Säuren und Alkohole
- pH-beständige Resinverpackung
- Für spezifische Anwendungen zur mit Ionenexklusion entworfen
OA-1000 und OA-2000
- Hervorragende Selektivität für aliphatische und aromatische Säuren
- OA-1000 ist ideal für die Trennung von anorganischen Anionen wie Fluorid, Arsenat, Sulfit, Alkoholen und den meisten organischen Säuren
- OA-2000 wird für die Trennung von organischen Säuren mit niedrigen pKa-Werten, Geradkettensäuren mit niedrigem Molekulargewicht und aromatischen Säuren verwendet
- Entwickelt für die Trennung von Zitronensäure und anderen Säuren von Glucose und Fructose; bei Verwendung dieser Säulen ist eine Säulenheizung erforderlich
- IOA-1000 kann auch zur Trennung von Säuren des Tricarbonsäure-Zyklus (Krebszyklus) verwendet werden
- IOA-2000 ist für die schnelle Trennung von Säuren und einigen Alkoholen vorgesehen
- Nur zur Verwendung mit isokratischen wässrigen mobilen Phasen
- Nicht empfohlen für die Verwendung mit organischen Modifikatoren, die die Säulen beschädigen können
Spezifikation
6.5 mm | |
Schnelle Analyse organischer Säuren und Alkohole | |
0.01N Schwefelsäure | |
45 °C | |
OA-2000-Harz | |
Ionenausschluss |
0.8 ml/min | |
100 mm | |
6,5 μm | |
Sulfoniertes Polystyrol/Divinylbenzol | |
Organische Säuretrennung | |
Säule für organische Säuren |