missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Organic Acid HPLC Columns: OA-2000 column
Treffen Sie Ihre Auswahl aus vier Arten organischer Säuresäulen, die alle eine sulfonierte Polystyrol-Divinylbenzolverpackung haben
N.V.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 6.5 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit | Schnelle Analyse organischer Säuren und Alkohole |
Verpackungsmaterial | OA-2000-Harz |
Typ | Säule für organische Säuren |
Produktcode | Marke | Säulentyp | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Kompatibilität der mobilen Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulentyp | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Kompatibilität der mobilen Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10432894
|
Grace™
5130588 |
IOA-2000 | 300 mm | 8 μm | 0.005N Schwefelsäure |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11332791
|
Grace™
9048 |
Organische Säuretrennung | 100 mm | 6,5 μm | 0.01N Schwefelsäure |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- Schnelle Analyse organischer Säuren und Alkohole
- pH-beständige Resinverpackung
- Für spezifische Anwendungen zur mit Ionenexklusion entworfen
OA-1000 und OA-2000
- Hervorragende Selektivität für aliphatische und aromatische Säuren
- OA-1000 ist ideal für die Trennung von anorganischen Anionen wie Fluorid, Arsenat, Sulfit, Alkoholen und den meisten organischen Säuren
- OA-2000 wird für die Trennung von organischen Säuren mit niedrigen pKa-Werten, Geradkettensäuren mit niedrigem Molekulargewicht und aromatischen Säuren verwendet
- Entwickelt für die Trennung von Zitronensäure und anderen Säuren von Glucose und Fructose; bei Verwendung dieser Säulen ist eine Säulenheizung erforderlich
- IOA-1000 kann auch zur Trennung von Säuren des Tricarbonsäure-Zyklus (Krebszyklus) verwendet werden
- IOA-2000 ist für die schnelle Trennung von Säuren und einigen Alkoholen vorgesehen
- Nur zur Verwendung mit isokratischen wässrigen mobilen Phasen
- Nicht empfohlen für die Verwendung mit organischen Modifikatoren, die die Säulen beschädigen können
Spezifikation
6.5 mm | |
Schnelle Analyse organischer Säuren und Alkohole | |
OA-2000-Harz | |
Säule für organische Säuren |