missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alpha-Methylstyrol, 99 %, stab. mit 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
α-Methylstyrene (AMS) is used in the synthesis of (acrylonitrile-styrene-acrylic copolymer)/(α-methylstyrene-acrylonitrile copolymer). It is used in the manufacture of plasticizers, resins and polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
α-Methylstyrol (AMS) wird bei der Synthese von (Acrylnitrilstyrol-Acryl-Copolymer)/(α-Methylstyrol-Acrylnitril-Copolymer) verwendet. Es wird zur Herstellung von Weichmachern, Harzen und Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0,1 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Peroxiden, Organometallverbindungen und metallischen Salzen.
α-Methylstyrol (AMS) wird bei der Synthese von (Acrylnitrilstyrol-Acryl-Copolymer)/(α-Methylstyrol-Acrylnitril-Copolymer) verwendet. Es wird zur Herstellung von Weichmachern, Harzen und Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0,1 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Peroxiden, Organometallverbindungen und metallischen Salzen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha-Methylstyrene |
Namenshinweis | stabilized with 10 to 20ppm 4-tert-butylcatechol |
Schmelzpunkt | -23°C |
Dichte | 0.909 |
Siedepunkt | 166°C to 169°C |
Flammpunkt | 45°C (113°F) |
Brechungsindex | 1.538 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2303 |
Beilstein | 969405 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'