missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Korff™ Folie aus Aluminium
Marke: Korff™ 60004E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25200kg
Beschreibung
Alufolie einseitig glänzend, einseitig matt, glatt, weich.Dispenser aus Metall, für Grossrollen, mit Abreisszahnleiste.
Breite: 300mm
Länge: 20 m
Stärke: 13μm
Spezifikation
2000 L x 300mm W | |
300 mm | |
13 μm |
Folie | |
Aluminium |