Learn More
Wilesco™ Schaufel aus Aluminium
Measure, weigh and balance laboratory samples using the Wilesco™ Aluminum Weighing Scoop. The flat bottom keeps the scoops upright when filled or empty. The versatile scoop an be used as a weighing boat or placed on a flat surface.
Marke: Wilesco™ 4279400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30600kg
Beschreibung
Als Mess- und Wägeschaufeln geeignet.Länge: 400mm
Gewicht: 360 g
Volumen: 1510mL
Spezifikation
Wägeschaufel | |
Autoclavable | |
1510 cm3 | |
Aluminum |
Aluminium | |
Flat | |
Silver | |
400 mm |