missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wilesco™ Schaufel aus Aluminium
Measure, weigh and balance laboratory samples using the Wilesco™ Aluminum Weighing Scoop. The flat bottom keeps the scoops upright when filled or empty. The versatile scoop an be used as a weighing boat or placed on a flat surface.
13.14 €
Spezifikation
Produkttyp | Wägeschaufel |
---|---|
Material | Aluminium |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Ausführung unten | Flat |
Farbe | Silver |
Beschreibung
Als Mess- und Wägeschaufeln geeignet.Länge: 135mm
Gewicht: 24 g
Volumen: 42mL
Spezifikation
Wägeschaufel | |
Autoclavable | |
Silver |
Aluminium | |
Flat |