missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich Lab Technology™ Winkelrotor

Hettich Lab Technology™ Swing-Out Rotor with Carriers is suitable for performing rate-zonal and isopycnic centrifugations

Marke:  Hettich Lab Technology™ 1617

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10410333

  • 705.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Komplett mit Trägern
  • Praktisch und anwenderfreundlich
  • Ausgelegt für die langfristige, wiederholte Verwendung
Spezifikation

Spezifikation

Ausschwingrotor
3.857 × g
138 mm
Zentrifugen ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R
Träger
8 x 50 ml
5.000 U/min
115 mm
45 °
8
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote