missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipetten der Klasse AS mit brauner Graduierung, Typ 2
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Hirschmann™ Klasse AS graduierte Pipetten Typ 2 mit brauner Farbabstufung.
Marke: Hirschmann™ 1101335
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Hauptringgraduierung
- Blaue Graduierung
- Graduiert bis zur Spitze, Null an der Spitze, Typ 2
- Mit Baumwollstopfenende ab Größe 5 ml und aufwärts
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
AS | |
Ja | |
0,1 ml | |
0,007 ml | |
360 ± 5 mm |
Kalknatronglas | |
Blau | |
12er-Packung | |
1 ml | |
Messpipette |