missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Arrow Weiße Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; Arrow Weiße Arbeitsclogs OB mit faltbarem Fersenriemen und leichter Mono-PU-Außensohle.
Marke: ABEBA™ 38300/37
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.69800kg
Beschreibung
ulliLeicht, stabil, langlebig/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRA/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliFaltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
Edelstahl | |
Faltbarer Fersenriemen | |
Mikrofaser | |
37 | |
Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |
CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD | |
Weiß | |
1 | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Clogs | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |