missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Aschefreies, gehärtetes Filterpapier der Klasse 51 für qualitative Analysen
Für quantitative Analysen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17280kg
Beschreibung
- Schlichte Scheibe, nassfestes Filterpapier ohne Asche
- Aus 100 % Baumwoll-Linter-Fasern
- Papier wurde mit Säure ausgewaschen
- Mit demineralisiertem Wasser endgereinigt
- Aschegehalt: 0.007 %
Anwendungen:
- Für die Analyse von säurehaltigen Lösungen und Druckfiltration
- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Aschegehalt: < 0.008 % | |
Baumwolllinter | |
12 bis 15 μm | |
Analyse saurer Lösungen und zur Hochdruckfiltration | |
100/Packung | |
150 mm |
Flache Scheibe | |
12 bis 15 μm | |
10 Sekunden | |
51 | |
0,18 mm |