missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Sorte 15, sehr langsam filtrierend
Wird für schwierige Filtrationsbedingungen wie kaltes Bariumsulfat, Metazinnsäure und Kupferoxid verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Feinporiges Filterpapier Hergestellt aus 100 % Baumwolllinter-Fasern
- Mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt, um eine hohe Reinheit zu erhalten
- Aschegehalt beträgt 0.007 %
- Anwendungen: Chemische, Lebensmittel-, Getränkeindustrie und Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Aschegehalt: 0.007 % | |
100 % Baumwolllinter-Fasern | |
2 bis 3 μm | |
Wird für extrem schwierige Filtrationsbedingungen wie kaltes Bariumsulfat, Metazinnsäure und Kupferoxid verwendet | |
100/Pckg. | |
Aschefreies Filterpapier für qualitative Analysen |
Neutrale Scheibe | |
2 bis 3 μm | |
180 s | |
15 | |
0.14 mm | |
45 mm |