missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-494 Color Polyester Labels - 500
Add color to reduce errors and increase efficiency, differentiate your lab samples
Marke: Brady™ 150145
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07500kg
Beschreibung
Spezifikation
Passend für Fläschchen/Röhrchen der Größe: 1 bis 8 ml | |
Blau, Weiß | |
Polyester | |
Zweitetikett enthalten | |
0,375 x 1 in. | |
3,175 mm | |
0,375 in. |
Acryl | |
Matt | |
BMP™61 Beschriftungssystem oder BradyPrinter™ M611 | |
500/Packung | |
0,003 in. | |
1,812 in. |