Learn More
Thermo Scientific™ Vorratstanks für Barnstead™ Classic Destillationsanlagen
Sorgen Sie mit Vorratstanks aus Kupfer und Zinn für Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Destillationsanlagen für die Reinheit Ihres destillierten Wassers.
Marke: Thermo Scientific™ B3043
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Sorgen Sie mit den Vorratstanks für Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Destillationsanlagen, die Kupfer hergestellt und mit reinem Zinn handgewischt werden, für die Reinheit Ihres destillierten Wassers. Wählen Sie zwischen Tankgrößenoptionen von 38 bis 760 Liternn. Alle Tanks enthalten einen abnehmbaren Deckel, ein Wasserfüllstands-Sichtglas und einen mit Zinn beschichteten Ablasshahn mit gezackter Schlauchtülle. Anschlüsse für optionales Zubehör. Die Tanks erfordern zur korrekten Montage ein Bodenstativ oder eine Wandhalterung (nur für Tanks mit 38 und 95 Litern).
- Volumen zwischen 10 bis 200 Gal. erhältlich *Aus Kupfer hergestellt und von Hand mit reinem Zinn verlötet, um die Reinheit des destillierten Wassers zu erhalten *Alle Tanks sind mit einer entfernbaren Abdeckung, einem Schauglas für den Wasserstand und einem Ablasshahn mit einem geriffelten Schlauchanschlussstück ausgestattet *Anschlüsse für optionales Zubehör einschließlich Pumpen und vollautomatische Steuerung *Für eine ordnungsgemäße Installation ist ein Untergestell oder eine Wandhalterung erforderlich
Zu den separat erhältlichen Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialen gehören: UV-Lampe (04141), Ventgard Luftfilter (H3120), Ersatzwasserdichtung (H3130) und Ventgard Filterelement (25001).
Für die sichere Installation wird ein Untergestell (alle Größen) oder eine Wandhalterung (nur für 10 und 25 Gal. fassende Behälter) benötigt. Außerdem werden ein Ventgard Luftfilter/eine Wasserdichtung (H3111) und eine UV-Lampen-Einheit (H4005) benötigt, um die Reinheit des Wassers während der Aufbewahrung zu erhalten.
Spezifikation
Storage Tank | |
Klassische 10 gal Noch Reservoir | |
38L | |
43cm | |
N / A | |
74cm | |
26cm |
Classic Still | |
10 gal . | |
17 Zoll | |
0,5 Zoll ( Distribution) (NPT) | |
29 in. | |
In 10.25. |