missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biphenyl-4,4'-dicarbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Biphenyl-4,4'-dicarbonitrile is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biphenyl-4,4′-dicarbonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Biphenyl-4,4′-dicarbonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Biphenyl-4,4'-dicarbonitrile |
Schmelzpunkt | 232°C to 236°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 1869917 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 204.23 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'